Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14101300
Cod. Produttore
14101300
Cod. EAN
8012952092301

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 773 FL 2X28 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente T5 con diametro di 16 mm, progettata per l’illuminazione efficiente e uniforme. Adatta a ospitare due sorgenti luminose, garantisce una luminosità ottimale per ambienti che richiedono un’illuminazione stabile e di qualità. Il modello presenta una finitura bianca che si integra facilmente in diversi contesti, offrendo un prodotto affidabile e durevole per applicazioni elettriche professionali.

larghezza

293 mm

altezza/profondità

80 mm

lunghezza

1230 mm

potenza della lampada

28 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 773 FL 2X28 CELL-F BIANC