Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14101100
Cod. Produttore
14101100
Cod. EAN
8012952092233

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 773 FL 1X49 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente T5 con diametro di 16 mm, progettata per un'unica sorgente luminosa. Offre un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una luce bianca e confortevole. La sua struttura compatta garantisce facilità di installazione e durata nel tempo, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

49 W

larghezza

171 mm

lunghezza

1530 mm

altezza/profondità

80 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 773 FL 1X49 CELL-F BIANC