Descrizione del prodotto
Comfortsquare 811 LED 28W CLD BIA è un apparecchio da incasso a LED progettato per garantire alta qualità della luce e massimo comfort visivo. Il corpo è realizzato in policarbonato autoestinguente bianco RAL9016 con vano accessori in lamiera di acciaio verniciata. Le ottiche sono costituite da lenti secondarie in PMMA ad alta trasparenza e anti-ingiallimento, disponibili con distribuzione fotometrica a fascio largo o medio, e assicurano un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 16, conforme alla norma EN 12464. La sorgente LED ha un indice di resa cromatica CRI 80 e una potenza di 28 W, con un flusso luminoso di circa 4234 lumen a 4000 K. Il prodotto è caratterizzato da un elevato mantenimento del flusso luminoso con durata fino a 100.000 ore al 80% di lumen residuo e classificazione rischio fotobiologico gruppo esente. La verniciatura a plafone è realizzata con smalto acrilico bianco stabilizzato ai raggi UV per garantire durabilità e resistenza. Questa soluzione è ideale per ambienti interni come uffici, strutture sanitarie e spazi commerciali, dove si richiede un’illuminazione efficiente, stabile e priva di sfarfallii, in linea con i principi della Human Centric Lighting. Descrizione del produttore: COMFORT SQUARE 811 LED 28W CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.