Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15105207
Cod. Produttore
15105207
Cod. EAN
8012952141252

Informazioni di prodotto

COMFORT 873 LED 40W CLD-E BIANCO
La plafoniera da incasso Comfort 873 LED da 40W con tecnologia CLD-E è progettata per ambienti ufficio e spazi commerciali, garantendo un'illuminazione di alta qualità e comfort visivo. Il corpo in lamiera d'acciaio verniciata bianca è dotato di un'ottica dark light a alveoli con doppia parabolicità in alluminio speculare, che riduce riflessi e abbagliamenti, mantenendo il livello di UGR inferiore a 19 secondo le normative EN 12464. La sorgente luminosa LED a 4000 K offre un flusso luminoso di 3674 lumen con un'efficienza di 92 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando una luce naturale e confortevole. L'apparecchio è adatto al montaggio a incasso e soffitto, è dotato di protezione IP20 e resistenza meccanica IK07. Il design a basso flicker garantisce un'illuminazione uniforme e sicura, ideale per ambienti di lavoro con schermi. La durata della sorgente è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B20. Include inoltre un sistema di emergenza con batteria da 1 ora. La plafoniera rispetta le norme di sicurezza fotobiologica RG0 ed è marcata CE, con classe energetica C e garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Comfort LED - UGR19

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

575 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

575 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

40 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

92 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-82 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED Comfort 873 40W CLD-E Ufficio Bianco