Descrizione del prodotto
Comfort LED 873 è una plafoniera a incasso di alta tecnologia progettata per uffici e spazi commerciali, che combina efficienza luminosa e qualità della luce. Dotata di sorgente luminosa LED da 40W con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicura un'illuminazione uniforme e naturale. Il design prevede un'ottica dark light con alveoli a doppia parabola in alluminio speculare antiriflettente e antiriflesso, che riduce i riflessi e il fastidioso abbagliamento su schermi, mantenendo il fattore di abbagliamento UGR sotto 19, conforme alle normative per ambienti di lavoro. La plafoniera è caratterizzata da un basso flicker, garantendo una luce confortevole e sicura per la salute visiva. Il corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco con polveri polyester stabilizzate ai raggi UV assicura resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è progettato per montaggio a incasso e soffitto, con grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK07. La durata del LED è stimata in 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B20. La plafoniera è conforme alle normative CE e dispone di classe di sicurezza fotobiologica RG0. Descrizione del produttore: Comfort LED - UGR19