Descrizione del prodotto
La plafoniera da incasso Comfort 873 LED 37W è progettata per ambienti ufficio e spazi commerciali, offrendo un'illuminazione di alta qualità che favorisce il benessere e la produttività sul luogo di lavoro. Dotata di tecnologia LED con un'efficienza luminosa di 99 lm/W e una potenza di 37 W, garantisce un flusso luminoso di 3674 lumen con una temperatura colore di 4000 K, ideale per un'illuminazione naturale e confortevole. L'ottica dark light a doppia parabola in alluminio speculare riduce abbagliamenti e riflessi, mantenendo il livello di abbagliamento UGR sotto 19, conforme alle normative per la salute visiva in ufficio. Il corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV assicura durata e stabilità estetica. L'apparecchio è adatto per montaggio a incasso e a soffitto, con grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK07. La lunga durata di vita stimata è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B20 e presenta un basso flicker ottico per un'illuminazione uniforme e sicura. La classe di isolamento è I e la plafoniera è certificata CE con etichetta energetica di classe C. Descrizione del produttore: Comfort LED - UGR19