Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15204709
Cod. Produttore
15204709
Cod. EAN
8012952099072

Informazioni di prodotto

COMFORT 814 FL 4X18 CEL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Comfort 814 FL è un apparecchio elettrico progettato per gestire fino a quattro sorgenti luminose, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme. Il modello presenta una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un design sobrio e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione luminosa ottimale, questo prodotto combina praticità e qualità, assicurando prestazioni affidabili per soluzioni di illuminazione elettrica professionale.

potenza della lampada

18 W

adatto per numero di corpi luminosi

4

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

Produttore

PANEL LED COMFORT 814 FL 4X18 CEL-E BIANCO