Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14203409
Cod. Produttore
14203409
Cod. EAN
8012952068870

Informazioni di prodotto

.COMFORT 727 FL 4X36 CEL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente con quattro sorgenti luminose da 36 watt ciascuna, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Realizzata in materiale resistente di colore bianco, è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Questo apparecchio garantisce efficienza energetica e una lunga durata, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Adatta per installazioni elettriche professionali, combina praticità e prestazioni ottimali per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari contesti.

potenza della lampada

36 W

adatto per numero di corpi luminosi

4

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

Produttore

PANEL LED .COMFORT 727 FL 4X36 CEL-E BIANCO