Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14203412
Cod. Produttore
14203412
Cod. EAN
8012952112061

Informazioni di prodotto

COMFORT 727 FL 4X36 CEL-D BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente COMFORT 727 FL con quattro sorgenti luminose da 36 watt ciascuna, caratterizzata da un design compatto e finitura bianca. Questo apparecchio garantisce un’illuminazione efficace e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una luce brillante e affidabile. La struttura è progettata per facilitare l’installazione e l’uso in contesti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per l’illuminazione professionale.

adatto per numero di corpi luminosi

4

potenza della lampada

36 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

Produttore

PANEL LED COMFORT 727 FL 4X36 CEL-D BIANCO