Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14203809
Cod. Produttore
14203809
Cod. EAN
8012952103779

Informazioni di prodotto

COMFORT 727 FL 4X14 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Comfort 727 FL è un dispositivo elettrico progettato per gestire fino a quattro sorgenti luminose, garantendo un controllo efficiente e affidabile dell'illuminazione. La sua struttura compatta e il colore bianco lo rendono ideale per un’installazione discreta in diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano, offrendo prestazioni elevate per applicazioni elettriche professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

4

potenza della lampada

14 W

larghezza

595 mm

altezza/profondità

80 mm

lunghezza

620 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED COMFORT 727 FL 4X14 CELL-E BIANCO