Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14203700
Cod. Produttore
14203700
Cod. EAN
8012952103748

Informazioni di prodotto

COMFORT 727 FL 2X49 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente a doppia sorgente luminosa con potenza di 2x49 watt, caratterizzata da un design compatto e finitura bianca. Ideale per applicazioni di illuminazione interna, offre un’illuminazione uniforme e confortevole grazie alla tecnologia a fluorescenza. Adatta a installazioni che richiedono efficienza energetica e lunga durata, garantendo prestazioni affidabili in ambienti residenziali e commerciali. La struttura è progettata per facilitare il montaggio e l’integrazione in diversi sistemi elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità.

potenza della lampada

49 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1530 mm

larghezza

293 mm

altezza/profondità

80 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED COMFORT 727 FL 2X49 CELL BIANCO