Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14203108
Cod. Produttore
14203108
Cod. EAN
8012952062151

Informazioni di prodotto

COMFORT 727 FL 2X36 CEL BIANCO
Descrizione del produttore: Comfort 727 FL è un apparecchio elettrico progettato per l'illuminazione con due sorgenti luminose da 36 watt ciascuna. Il prodotto si presenta in colore bianco, garantendo un aspetto pulito e versatile adatto a diverse installazioni. La sua struttura è pensata per offrire efficienza e funzionalità nell'ambito dell'illuminazione, assicurando una buona distribuzione della luce e un utilizzo affidabile in contesti elettrici professionali.

lunghezza

1230 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

293 mm

altezza/profondità

80 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40