Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14203008
Cod. Produttore
14203008
Cod. EAN
8012952062120

Informazioni di prodotto

COMFORT 727 FL 2X18 CEL BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescenti COMFORT 727 con due sorgenti luminose da 18 watt ciascuna, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e si integra facilmente in diversi ambienti. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per applicazioni che richiedono una luce stabile e confortevole. La configurazione a doppia sorgente luminosa assicura una distribuzione ottimale della luce, migliorando la visibilità e il comfort visivo.

altezza/profondità

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

293 mm

lunghezza

620 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40