Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14203500
Cod. Produttore
14203500
Cod. EAN
8012952103700

Informazioni di prodotto

COMFORT 727 FL 2X14 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Comfort 727 FL è un apparecchio elettrico progettato per l’illuminazione con due sorgenti luminose da 14 watt ciascuna. Il corpo in colore bianco garantisce un’estetica pulita e versatile, adatta a diversi ambienti. Questo prodotto offre efficienza e funzionalità, ideale per chi cerca soluzioni affidabili per l’illuminazione elettrica. La sua struttura è pensata per un facile inserimento in impianti esistenti, assicurando prestazioni costanti e durature.

lunghezza

620 mm

potenza della lampada

14 W

larghezza

293 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

80 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED COMFORT 727 FL 2X14 CELL BIANCO