› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

PANEL LED BACKLIGHT 600X600 UGR 19 4

Cod. Rexel L3PBN2.6060U30
Cod. Produttore PBN2.6060U30
Cod. EAN 8436572489431

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,19 A
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 3605 lm
  • Indice abbagliamento: UGR <19
  • Dimensioni: 595x595x33 mm
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pannello backlight L3PBN2.6060U30 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione degli spazi interni, con dimensioni di 600x600 mm e un indice di UGR 19. Questo prodotto è progettato per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole, ideale per uffici, sale riunioni e ambienti commerciali. La sua struttura elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, mentre il design compatto facilita l'installazione in controsoffitti standard. Realizzato con materiali di alta qualità, il pannello offre una lunga durata e un'efficienza energetica superiore. Grazie alla tecnologia di retroilluminazione, è in grado di ridurre il consumo energetico senza compromettere la luminosità. La luce emessa è priva di sfarfallio, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più salutare e produttivo. Con il suo design raffinato e prestazioni elevate, questo pannello è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione di qualità.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANEL LED BACKLIGHT 600X600 UGR 19 4
€ 28,13 x 1 pz.
(pz.)