› Illuminazione › Illuminazione per interni › Sottopensili

Accessorio sospensione pannello 60x60 grigio per installazioni interne

Cod. Rexel L3AS60X60V3
Cod. Produttore AS60X60V3
Cod. EAN 8436572485013

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza esterna: 1500 mm
  • Larghezza esterna: 30 mm
  • Altezza/Profondità: 20 mm
  • Peso: 200 gr
  • Garanzia: 5 anni
  • Confezione minima: 1 pezzo
  • Serie: Acces. Paneles

Descrizione del prodotto

Accessorio di sospensione per pannelli 60x60 V3 realizzato in alluminio, caratterizzato da dimensioni esterne di 1500 mm di lunghezza, 30 mm di larghezza e 20 mm di altezza/profondità. Progettato per garantire una sospensione sicura e stabile dei pannelli, questo componente unisce leggerezza e resistenza grazie al materiale di alta qualità. Il peso contenuto di 200 grammi facilita l’installazione senza compromettere la robustezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni affidabili e durature nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'accessorio di sospensione per pannello L3AS60X60V3, un elemento essenziale per garantire un'installazione sicura e ordinata. Realizzato in robusto materiale di alta qualità, questo accessorio si distingue per il suo elegante colore grigio, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per l'uso con pannelli, offre una soluzione pratica e funzionale per le tue esigenze di installazione elettrica. Semplice da montare, rappresenta un'ottima scelta per chi cerca efficienza e stile.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Grigio

Serie

Acces / Paneles

Accessorio sospensione pannello 60x60 grigio per installazioni interne