›

Cornice incasso pannello elettrico 60x60 resistente uso residenziale commerciale

Cod. Rexel L3AEM60X60
Cod. Produttore AEM60X60
Cod. EAN 8436049269955

Informazioni principali

  • Colore: RAL9003
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Bianco
  • Tipo installazione: Incasso
  • Larghezza esterna: 641 mm
  • Lunghezza esterna: 641 mm
  • Altezza/Profondità: 64 mm
  • Serie: Acces. Paneles

Descrizione del prodotto

Accessorio da incasso per cornice pannello 60x60 realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9003. Progettato per un'installazione a incasso, presenta dimensioni esterne di 641 mm di lunghezza e larghezza, con un'altezza/profondità di 64 mm. Questo accessorio garantisce robustezza e un aspetto estetico pulito e moderno, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio integrato e discreto. La struttura in alluminio assicura leggerezza e resistenza nel tempo, rendendolo una soluzione affidabile per il fissaggio e il supporto di pannelli. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La cornice per pannello 60 è un accessorio essenziale per l'installazione di pannelli elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cornice offre una robustezza e una durata eccezionale, garantendo una protezione ottimale per i tuoi dispositivi elettrici. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in ogni ambiente, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua compatibilità con pannelli di dimensioni standard la rende versatile e facile da installare. Grazie alla sua struttura ben progettata, offre un'ottima tenuta e stabilità, assicurando che il pannello rimanga al suo posto anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo accessorio è pensato per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità nel campo degli impianti elettrici. La cornice per pannello 60 è la scelta perfetta per chi desidera un'installazione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Paneles

Cornice incasso pannello elettrico 60x60 resistente uso residenziale commerciale
€ 28,83 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info