› Illuminazione › Illuminazione per interni › Sottopensili

Cornice pannello 60x60 accessorio superficie per impianti elettrici

Cod. Rexel L3ASM60X60V3
Cod. Produttore ASM60X60V3
Cod. EAN 8436572484993

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza esterna: 601 mm
  • Larghezza esterna: 601 mm
  • Altezza/Profondità: 70 mm
  • Garanzia: 2 anni
  • Confezione minima: 1 pezzo
  • Serie: Acces. Paneles

Descrizione del prodotto

Accessorio di superficie per cornice pannello 60x60 cm versione V3, realizzato in alluminio di colore bianco. Progettato per garantire robustezza e durata, presenta dimensioni esterne di 601 mm di lunghezza e larghezza, con un'altezza/profondità di 70 mm. Questo accessorio è ideale per il montaggio e il completamento di pannelli elettrici, offrendo una finitura elegante e funzionale. La struttura in alluminio assicura leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La cornice per pannelli L3ASM60X60V3 rappresenta un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cornice è progettata per garantire una protezione efficace e una facile integrazione con diverse applicazioni elettriche. La sua forma è studiata per adattarsi perfettamente a pannelli di dimensioni standard, facilitando il montaggio e l'uso. Il design elegante e funzionale si adatta a qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale, rendendola una scelta versatile per installatori e tecnici. Grazie alla sua robustezza, la cornice offre una lunga durata nel tempo, assicurando un collegamento sicuro e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con la cornice L3ASM60X60V3, la qualità e la funzionalità si uniscono per un risultato ottimale.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Serie

Acces / Paneles

Cornice pannello 60x60 accessorio superficie per impianti elettrici
€ 19,62 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info