›

KIT EMERGENZA FINO 40W, 24-60V, 3H

Cod. Rexel L3KEU603
Cod. Produttore KEU603

Informazioni principali

  • Tensione ingresso: 230 V
  • Tensione uscita: 24-60 V
  • Corrente uscita: 85 mA
  • Potenza uscita: 2-5 W
  • Autonomia batteria: 3 h
  • Tipo batteria: Li-Ion 3,6V 5000mA
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Kit de emergencia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit emergenza universale per lampade con driver esterno con potenza di uscita in emergenza da 2W a 5W e 3 ore di autonomia.

Caratteristiche tecniche

potenza

4,5 W

Tipo Lampada

LED

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

tensione nominale

220 ... 240 V

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Serie

Kit de emergencia

KIT EMERGENZA FINO 40W, 24-60V, 3H
€ 66,81 x 1 pz.
(pz.)