Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1502320000226
Cod. Produttore
15023200002264
Cod. EAN
8012952175714

Informazioni di prodotto

831 LED 24W CLD BIA VL IP65,VI IP20
La plafoniera LED da incasso 831 Rodi IP65 rappresenta una soluzione innovativa per l’illuminazione generale e funzionale degli ambienti. Dotata di tecnologia backlight, offre un’emissione luminosa diffusa e uniforme con un flusso luminoso di 3360 lumen e una potenza assorbita di soli 24 watt, garantendo un’elevata efficienza energetica di 140 lm/W. Il corpo è realizzato in lamiera d’acciaio con cornice in alluminio, mentre il diffusore è in tecnopolimero prismático ad alta trasmittanza, di colore bianco. La plafoniera è progettata per il montaggio a incasso con dimensioni di 595x595 mm e un’altezza di 65 mm, con grado di protezione IP65 sul lato luce e IP20 sul retro, assicurando resistenza e protezione in ambienti con umidità o polvere. Il dispositivo è dotato di driver esterno facilmente alloggiabile nel controsoffitto, fattore di potenza superiore a 0,95 e classe di isolamento II. La sorgente luminosa LED ha un indice di resa cromatica CRI 80, temperatura di colore 4000 K e un basso flicker per garantire comfort visivo e sicurezza. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 con marchio CE e offre una durata di vita stimata di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Disponibile con opzioni di cablaggio DIMM DALI e CLD-D su richiesta, la plafoniera è ideale per applicazioni in uffici, negozi e ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e di qualità. Descrizione del produttore: Rodi IP65 - UGR19

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

24 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-65 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED incasso 24W 4000K IP65 uffici negozi