Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /
Informazioni di prodotto
Tipo Lampada
alogenuri metallici senza riflettore
Attacco
G8,5
Num Vani
1
potenza nominale
35
Flusso Nominale
3400
Temperatura Colore
3000
CRI
85
Tensione
230
dimmerabile
NO
Disponibile
Grado di protezione IP
IP54
Grado di protezione IK
IK10
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te