Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42508100
Cod. Produttore
42508100
Cod. EAN
8012952078169

Informazioni di prodotto

PALO VIRGOLA 1490 H=4500MM GREY
PALO VIRGOLA 1490 H 4500MM GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: Palo Virgola

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

110 mm

Produttore

Palo Virgola 1490 lampione LED altezza 4500mm colore grigio per illuminazione esterni