›

PALO TELESCOPICO MT 2 DIAM.MM.60X3

Cod. Rexel OFFL07-744
Cod. Produttore 07-744
Cod. EAN 8017152077448

Informazioni principali

  • Altezza: 2 metri
  • Diametro: 60 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP (polvere e acqua)
  • Struttura: Telescopica
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Serie: OFFL07

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il palo telescopico da 2 metri con diametro di 60 millimetri e spessore di 3 millimetri rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua struttura telescopica permette un'installazione versatile, adattandosi facilmente alle esigenze specifiche dell'impianto. Ideale per supportare e proteggere i componenti elettrici, questo palo si distingue per la sua stabilità e facilità di montaggio. La finitura resistente alle superfici e il design compatto lo rendono perfetto per ambienti industriali e civili. La compatibilità con sistemi di protezione IP assicura una protezione efficace contro polvere e acqua, rendendolo adatto anche a condizioni estreme. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un elemento fondamentale per la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.
PALO TELESCOPICO MT 2 DIAM.MM.60X3