›

PALO TELESCOPICO MT 2 DIAM.MM.50X2

Cod. Rexel OFFL07-743
Cod. Produttore 07-743
Cod. EAN 8017152077431

Informazioni principali

  • Altezza: 2 metri
  • Diametro: 50 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Protetta e resistente
  • Struttura: Telescopica
  • Applicazioni: Sostegno cavi e luci
  • Serie: OFFL07-743

Descrizione del prodotto

Il palo telescopico da 2 metri con diametro di 50 millimetri e spessore di 2 millimetri rappresenta una soluzione robusta e affidabile per l'installazione di strutture elettriche. Realizzato in materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti esterni o soggetti a condizioni climatiche avverse. La sua struttura telescopica permette un facile adattamento alle diverse esigenze di altezza, offrendo versatilità e precisione nell'installazione. La finitura resistente alla protezione superficiale assicura una lunga vita utile, mantenendo l'aspetto estetico nel tempo. Ideale per applicazioni di sostegno di cavi, apparecchiature di illuminazione o altri componenti elettrici, questo palo si integra facilmente con altri materiali e sistemi di fissaggio. La compatibilità con vari accessori elettrici e la possibilità di installazione semplice lo rendono una scelta eccellente per impianti professionali e di qualità superiore. Descrizione del produttore: Il palo telescopico da 2 metri con diametro di 50 millimetri e spessore di 2 millimetri rappresenta una soluzione robusta e affidabile per l'installazione di strutture elettriche. Realizzato in materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti esterni o soggetti a condizioni climatiche avverse. La sua struttura telescopica permette un facile adattamento alle diverse esigenze di altezza, offrendo versatilità e precisione nell'installazione. La finitura resistente alla protezione superficiale assicura una lunga vita utile, mantenendo l'aspetto estetico nel tempo. Ideale per applicazioni di sostegno di cavi, apparecchiature di illuminazione o altri componenti elettrici, questo palo si integra facilmente con altri materiali e sistemi di fissaggio. La compatibilità con vari accessori elettrici e la possibilità di installazione semplice lo rendono una scelta eccellente per impianti professionali e di qualità superiore.
PALO TELESCOPICO MT 2 DIAM.MM.50X2