Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB11652
Cod. Produttore
LB11652
Cod. EAN
8012680021413

Informazioni di prodotto

Palo Stile Next Led 506L / 503 Nero
Descrizione del produttore: Il palo stile Next LED 506L / 503 nero è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da un design moderno e funzionale. Realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, garantisce durata nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici. Questo palo LED è ideale per illuminare spazi esterni come giardini, vialetti e aree pubbliche, offrendo un'illuminazione efficiente e uniforme. La colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, adattandosi facilmente a diversi contesti architettonici. Grazie alla tecnologia LED integrata, assicura un basso consumo energetico e una lunga durata operativa.

tipo di accessori

braccio

lunghezza

115 mm

larghezza

75 mm

materiale

plastica

colore

nero

altezza

500 mm