›

PALO STILE NEXT LED 506L / 503 GRIG

Cod. Rexel AILMLB1165G
Cod. Produttore LB1165G
Cod. EAN 8012680021420

Informazioni principali

Palo Stile Next Led 506L / 503 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Palo stile moderno progettato per l'illuminazione LED, caratterizzato da una struttura robusta e finitura grigia che si integra perfettamente in ambienti urbani e spazi esterni. Ideale per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, combina funzionalità e design contemporaneo, offrendo una soluzione affidabile per l'illuminazione pubblica e privata. La sua costruzione è pensata per resistere alle condizioni atmosferiche, assicurando prestazioni elevate nel tempo.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

115 mm

altezza

500 mm

colore

grigio

materiale

plastica

larghezza

75 mm

tipo di accessori

braccio

PALO STILE NEXT LED 506L / 503 GRIG