›

PALO STILE NEXT ALL. GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB1100003
Cod. Produttore LB1100003
Cod. EAN 8012680049219

Informazioni principali

Palo Stile Next All. Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Palo in alluminio dal design moderno e resistente, caratterizzato da una finitura grigia che garantisce eleganza e durabilità. Ideale per installazioni elettriche all'aperto, offre robustezza e protezione agli impianti grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. La struttura è studiata per assicurare stabilità e facilità di montaggio, adattandosi perfettamente a diversi contesti urbani e industriali. Questo palo rappresenta una soluzione funzionale e affidabile per supportare apparecchiature elettriche con stile e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

300 mm

materiale

alluminio

lunghezza

135 mm

colore

grigio

tipo di accessori

braccio

PALO STILE NEXT ALL. GRIGIO