›

PALO STILE NEXT ALL. CORTEN

Cod. Rexel AILMLB1100004
Cod. Produttore LB1100004
Cod. EAN 8012680049226

Informazioni principali

Palo Stile Next All. Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Palo in alluminio con finitura corten, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche esterne, combina un design moderno con materiali di alta qualità per assicurare stabilità e protezione agli impianti. La superficie trattata corten offre un aspetto estetico unico e una protezione naturale contro gli agenti atmosferici. Questo palo rappresenta una soluzione affidabile per supportare componenti elettrici in ambienti esterni, con attenzione alla robustezza e alla funzionalità.

Caratteristiche tecniche

colore

antracite

altezza

300 mm

materiale

alluminio

lunghezza

135 mm

larghezza

80 mm

tipo di accessori

braccio

PALO STILE NEXT ALL. CORTEN