Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42636200
Cod. Produttore
42636200
Cod. EAN
8012952033625

Informazioni di prodotto

PALO RIGATO C/BASE 1508 H=3100MM GRAFITE
Palo rigato in alluminio estruso con finitura anodizzata a base di sali di stagno di spessore 15/20 micron, disponibile in colore naturale satinato o verniciato graphite. Il design elegante e funzionale lo rende ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti residenziali e urbani. La superficie scanalata valorizza l’estetica e garantisce una lunga durata nel tempo. Dotato di porta di ispezione in alluminio con fusibili da 16A e morsettiera a 4 poli/3 vie, è predisposto per il fissaggio tramite base con piastra per installazione a terra o su superficie, assicurando un ancoraggio stabile e discreto. Il diametro del connettore palo è di 60 mm. Il peso complessivo è di 21 kg. Conforme alle normative CE e testato per la resistenza al carico del vento secondo la normativa EN 40-3-1. Descrizione del produttore: Palo rigato 120 con base

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

120 mm

Produttore

Palo rigato alluminio anodizzato base 3100mm esterni urbani