Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42637900
Cod. Produttore
42637900
Cod. EAN
8012952314205

Informazioni di prodotto

PALO RIGATO C/BASE 1508 H=5100MM OSS.
Poste cilindrico rigato in alluminio estruso anodizzato con finitura a base di sali di stagno da 15/20 micron, che conferisce un aspetto elegante e garantisce una lunga durata nel tempo. Il design funzionale è ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti residenziali e urbani. Il palo è dotato di una base con piastra per fissaggio a terra, che può essere installata sia a superficie sia interrata, assicurando stabilità e discrezione nell'installazione. Il corpo del palo include una finestra di ispezione in alluminio con due fusibili da 16A e un morsetto a 4 poli/3 vie per derivazione da 2,5 mm². Il diametro di fissaggio è di 60 mm e il peso complessivo è di 30 kg. La superficie può essere anodizzata nel colore ossidato naturale o verniciata grafite. Il prodotto è conforme alle normative CE e supporta accessori aggiuntivi previa verifica della resistenza al vento secondo la normativa EN 40-3-1. Descrizione del produttore: Palo rigato 120 con base

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

120 mm

Produttore

Palo rigato alluminio anodizzato base per esterni 5100mm