Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42636400
Cod. Produttore
42636400
Cod. EAN
8012952033649

Informazioni di prodotto

PALO RIGATO C/BASE 1508 H=5000MM GRAFITE
Palo rigato in alluminio estruso anodizzato con finitura satinata naturale o verniciatura colore grafite, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti residenziali e urbani, la sua superficie scanalata valorizza l’estetica e garantisce una lunga durata nel tempo. Il palo, con diametro di 120 mm e altezza di 5000 mm, è dotato di base per fissaggio a terra, disponibile sia per posa su superficie che per installazione interrata, assicurando una fissazione stabile e discreta. La struttura comprende porta di ispezione in alluminio con fusibili da 16A e morsettiera a 4 poli, conforme alle normative CE e progettata per resistere alle sollecitazioni del vento secondo la normativa EN 40-3-1. Il peso complessivo è di 30 kg. Descrizione del produttore: Palo rigato 120 con base

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

120 mm

Produttore

Palo rigato alluminio 120mm H5000mm base grafite esterni