Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42632600
Cod. Produttore
42632600
Cod. EAN
8012952033427

Informazioni di prodotto

PALO RIGATO C/BASE 1408 H=5100MM GRAFITE
Palo rigato in alluminio estruso con finitura anodizzata tramite elettrocolorazione a base di stagno con spessore di 15/20 micron, disponibile nel colore grafite. Progettato con un design elegante e funzionale, è ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti residenziali e urbani. La superficie scanalata valorizza l'estetica del palo e ne garantisce una lunga durata nel tempo. Dotato di finestra di ispezione in alluminio con doppio fusibile da 16A e bornero a 4 poli/3 vie, offre un isolamento di classe II. Il palo è fornito con base per installazione a superficie o interrata, assicurando una fissazione stabile e discreta con connessione a 60 mm di diametro. Il peso complessivo è di 24 kg. Conforme alle normative CE e sottoposto a test di laboratorio per la resistenza al carico del vento secondo la normativa EN 40-3-1. Descrizione del produttore: Palo rigato 100 con base

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

100 mm

Produttore

Palo rigato alluminio anodizzato H5100mm base esterni grafite