Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42633700
Cod. Produttore
42633700
Cod. EAN
8012952313727

Informazioni di prodotto

PALO RIGATO C/BASE 1408 H=3100MM OSS.
Palo rigato in alluminio estruso con finitura anodizzata a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti residenziali e urbani, la sua superficie scanalata valorizza l’estetica e garantisce una lunga durata nel tempo. Il palo è dotato di porta ispezione in alluminio con fusibili da 16A e morsettiera a 4 poli/3 vie con derivazione 10 mm² e shunt 2,5 mm², classe di isolamento II. Disponibile con base per installazione a terra stabile e discreta, con diametro di fissaggio da 60 mm. La finitura può essere naturale ossidata o verniciata grafite satinata. Peso 12 kg. Conforme alle normative CE e test di resistenza al carico del vento secondo lo standard EN 40-3-1. Descrizione del produttore: Palo rigato 100 con base

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

100 mm

Produttore

Palo rigato alluminio anodizzato base 3100mm esterni