Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42636700
Cod. Produttore
42636700
Cod. EAN
8012952033663

Informazioni di prodotto

PALO RIGATO 1509 H=4700MM GRAFITE
PALO RIGATO 1509 H 4700MM GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: Palo rigato 120

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

120 mm

Produttore

Palo rigato 1509 altezza 4700 mm colore grafite illuminazione LED outdoor design moderno