Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42636900
Cod. Produttore
42636900
Cod. EAN
8012952033694

Informazioni di prodotto

PALO RIGATO 1509 H=6800MM GRAFITE
Palo rigato in alluminio estruso con finitura anodizzata a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, disponibile in colore grafite. Il design elegante e funzionale con scanalature valorizza l’estetica del palo, rendendolo ideale per applicazioni di illuminazione in contesti residenziali e urbani. La struttura garantisce robustezza e durabilità nel tempo. È dotato di finestra d'ispezione in alluminio con fusibili da 16A e morsettiera a 4 poli/3 vie. Può essere installato con piastra di base su superfici pavimentate oppure interrato per un fissaggio stabile e discreto. Il diametro dell’attacco palo è di 60 mm e il peso complessivo è di 32,5 kg. Il prodotto è conforme alle normative CE e testato per la resistenza al carico del vento secondo le norme EN 40-3-1 e DM 14/01/2008. Descrizione del produttore: Palo rigato 120

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

120 mm

Produttore

Palo rigato alluminio anodizzato 6800mm grafite esterni