Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42637500
Cod. Produttore
42637500
Cod. EAN
8012952313888

Informazioni di prodotto

PALO RIGATO 1509 H=4700MM OSSIDATO
Palo rigato in alluminio estruso dal design elegante e funzionale, ideale per applicazioni di illuminazione in contesti residenziali e urbani. La finitura scanalata valorizza l’estetica e garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Disponibile con piastra di base per installazioni su superfici pavimentate oppure da interrare, offre un fissaggio stabile e discreto. Il palo ha un diametro di attacco di 60 mm ed è anodizzato con sali di stagno con uno spessore di 15/20 micron, disponibile nel colore ossidato naturale o verniciato grafite. La struttura include una finestra di ispezione in alluminio con fusibili da 16A e morsettiera a 4 poli, assicurando una classe di isolamento II. Questo prodotto è conforme alle normative CE e alle prove di laboratorio previste dalle norme EN 40-3-1. Descrizione del produttore: Palo rigato 120

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

120 mm

Produttore

Palo rigato alluminio estruso 4700mm ossidato illuminazione esterni