Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42636600
Cod. Produttore
42636600
Cod. EAN
8012952033656

Informazioni di prodotto

PALO RIGATO 1509 H=3600MM GRAFITE
Palo rigato in alluminio estruso dal design elegante e funzionale, ideale per applicazioni di illuminazione in contesti residenziali e urbani. La finitura scanalata valorizza l’estetica e garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Il palo è disponibile con piastra di base per installazione su superfici pavimentate oppure da interrare, assicurando un fissaggio stabile e discreto. Realizzato con anodizzazione a base di sali di stagno di spessore 15/20 micron, è disponibile nel colore grafite con possibilità di verniciatura ossidato naturale. Il prodotto è conforme alle normative CE e progettato per resistere alle sollecitazioni del vento secondo le norme EN 40-3-1. Descrizione del produttore: Palo rigato 120

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

120 mm

Produttore

Palo rigato alluminio estruso 3600mm grafite esterni