Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42633500
Cod. Produttore
42633500
Cod. EAN
8012952313406

Informazioni di prodotto

PALO RIGATO 1409 H=4700MM OSSIDATO
Palo rigato in alluminio estruso anodizzato con finitura a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, disponibile in colore ossidato naturale o verniciato grafite. Il design elegante e funzionale, caratterizzato dalla superficie scanalata, valorizza l’estetica e garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di illuminazione in contesti residenziali e urbani, è fornito con piastra di base per installazioni su superfici pavimentate o con possibilità di interramento per un fissaggio stabile e discreto. Il palo presenta un attacco da 60 mm, pesa 14,5 kg ed è dotato di finestra d’ispezione in alluminio con 2 fusibili da 16A e morsettiera a 4 poli/3 vie. La struttura garantisce classe di isolamento II e conformità alle normative CE e di resistenza al carico del vento secondo le norme EN 40-3-1. Descrizione del produttore: Palo rigato 100

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

100 mm

Produttore

Palo rigato alluminio anodizzato 4700mm per esterni