Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42632900
Cod. Produttore
42632900
Cod. EAN
8012952033618

Informazioni di prodotto

PALO RIGATO 1409 H=5800MM GRAFITE
PALO RIGATO 1409 H 5800MM GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: Palo rigato 100

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

100 mm

Produttore

Palo rigato 1409 altezza 5800mm colore grafite illuminazione LED esterni design moderno