Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42633400
Cod. Produttore
42633400
Cod. EAN
8012952313321

Informazioni di prodotto

PALO RIGATO 1409 H=3600MM OSSIDATO
Poste cilindrico rigato in alluminio estruso anodizzato con finitura a base di sali di stagno di spessore 15/20 micron, disponibile nei colori ossidato naturale o grafite. Il design elegante e funzionale è ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti residenziali e urbani. La superficie rigata valorizza l’estetica e garantisce una lunga durata nel tempo. È dotato di finestra di ispezione in alluminio con fusibili da 16A e borneri per derivazione elettrica. La colonna offre una fissazione stabile e discreta grazie alla piastra di base per installazione a terra o a incasso, con diametro di fissaggio di 60 mm. Conforme alle normative CE e progettata per resistere alle sollecitazioni del vento secondo la norma EN 40-3-1. Peso 11,5 kg. Descrizione del produttore: Palo rigato 100

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

100 mm

Produttore

Palo rigato alluminio anodizzato 3600mm esterni