Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42632700
Cod. Produttore
42632700
Cod. EAN
8012952033434

Informazioni di prodotto

PALO RIGATO 1409 H=3600MM GRAFITE
Palo rigato in alluminio estruso dal design elegante e funzionale, ideale per applicazioni di illuminazione in contesti residenziali e urbani. La finitura anodizzata a base di sali di stagno con spessore di 15/20 micron valorizza l’estetica e garantisce una lunga durata nel tempo. La superficie scanalata conferisce robustezza e un aspetto distintivo. Disponibile con piastra di base per installazione su superfici pavimentate o per interramento, assicurando un fissaggio stabile e discreto. Il palo è dotato di finestra d’ispezione in alluminio con fusibili da 16A e morsettiera a 4 poli/3 vie, con classe di isolamento II. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti urbani. Descrizione del produttore: Palo rigato 100

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

100 mm

Produttore

Palo rigato alluminio estruso 3600mm grafite esterni