›

PALO INFILATO MT.2X3 25/35 MM SP.1

Cod. Rexel OFFL07-722
Cod. Produttore 07-722
Cod. EAN 8017152077226

Informazioni principali

  • Descrizione: Palo infilato mt. 2
  • Sezione: 3x25/35 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Impianto elettrico esterno
  • Protezione: Adatto a condizioni esterne
  • Normative: Rispetta standard sicurezza
  • Serie: OFFL07-722

Descrizione del prodotto

Il prodotto OFFL07-722 è un palo infiltrato di lunghezza 2 metri con sezione di 3x25/35 millimetri e spessore di 1 millimetro. Realizzato in materiale resistente, è progettato per applicazioni di impianto elettrico esterno. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni, offrendo un supporto stabile per cavi e conduttori. La finitura e il materiale sono scelti per resistere alle condizioni ambientali più avverse, assicurando durabilità nel tempo. Ideale per installazioni di distribuzione elettrica, questo palo infiltrato si integra facilmente in sistemi di cablaggio esterni, rispettando le normative di sicurezza e protezione IP. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico, garantendo un supporto sicuro e durevole per le infrastrutture di rete. Descrizione del produttore: Il prodotto OFFL07-722 è un palo infiltrato di lunghezza 2 metri con sezione di 3x25/35 millimetri e spessore di 1 millimetro. Realizzato in materiale resistente, è progettato per applicazioni di impianto elettrico esterno. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni, offrendo un supporto stabile per cavi e conduttori. La finitura e il materiale sono scelti per resistere alle condizioni ambientali più avverse, assicurando durabilità nel tempo. Ideale per installazioni di distribuzione elettrica, questo palo infiltrato si integra facilmente in sistemi di cablaggio esterni, rispettando le normative di sicurezza e protezione IP. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico, garantendo un supporto sicuro e durevole per le infrastrutture di rete.
PALO INFILATO MT.2X3 25/35 MM SP.1