›

PALO INFILATO MT.2+2 25+30 MM SP.1

Cod. Rexel OFFL07-721
Cod. Produttore 07-721
Cod. EAN 8017152077219

Informazioni principali

  • Altezza: 2 metri
  • Sezione: 25+30 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Protezione: IP (superficie protetta)
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Compatibilità: Vari sistemi fissaggio
  • Serie: OFFL07

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto OFFL07-721 è un palo infiltrato di 2 metri con sezione di 25+30 millimetri e spessore di 1 millimetro, ideale per applicazioni di impianti elettrici e distribuzione di energia. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La struttura robusta e il design preciso lo rendono compatibile con vari sistemi di fissaggio e montaggio, assicurando una facile installazione e un'ottima stabilità. La sua finitura e la protezione superficiale IP contribuiscono a preservarne l'integrità anche in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. Questo palo infiltrato è progettato per supportare cavi di diverse tipologie e colori, adattandosi alle esigenze di impianti civili e industriali. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una soluzione ottimale per la distribuzione sicura e efficiente dell'energia elettrica.
PALO INFILATO MT.2+2 25+30 MM SP.1
€ 27,90 x 1 pz.
(pz.)