Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99190400
Cod. Produttore
99190400
Cod. EAN
8012952312379

Informazioni di prodotto

PALO 60 5 H=1500MM NERO
Il palo in vetroresina con codice 991904-00 è un prodotto caratterizzato da una struttura conica realizzata in materiale resistente alla corrosione e stabilizzato ai raggi UV, che garantisce un'eccezionale durabilità nel tempo. Con un diametro di attacco di 60 mm e un peso di soli 1,2 kg, questo palo offre un'installazione versatile, adatta sia a basette che a interramento, a seconda delle esigenze. Rispetto ai pali in alluminio o acciaio, presenta numerosi vantaggi tra cui leggerezza, manutenzione ridotta, isolamento elettrico, minore pericolosità in caso di urti e una notevole flessibilità all'azione del vento. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per l’installazione di corpi illuminanti leggeri e di piccole dimensioni in ambienti privati, dove è importante anche il fattore estetico e la resistenza al vandalismo. Questo palo è marcato CE e risponde alle normative di sicurezza vigenti. Descrizione del produttore: Palo in vetroresina

colore

Nero

Tipologia

Cilindrico

materiale

Altro

diametro estremità del piedistallo

60 mm

Produttore

Palo vetroresina conico 1500mm nero per illuminazione stradale