Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42524000
Cod. Produttore
42524000
Cod. EAN
8012952079708

Informazioni di prodotto

PALO CITY 1430 H=4000MM GRAFITE
Palo per illuminazione urbana realizzato in lega di alluminio spazzolato 6060 fluoroformato, caratterizzato da una sezione cilindroconica con diametro alla base di 180 mm che garantisce ampio spazio per l’alloggiamento di dispositivi elettrici. Dotato di finestra d’ispezione, completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 10A e morsettiera asportabile, si distingue per un design elegante e funzionale adatto a città e comuni con forte personalità. Il palo ha un’altezza di 4000 mm, un peso di 22 kg e un attacco da 60 mm, con finitura in colore grafite. La struttura è conforme alle normative CE e prevede la verifica della resistenza alla spinta del vento secondo le norme EN 40-3-1 e DM 14/01/2008, garantendo sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: City

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

Produttore

Palo illuminazione urbana alluminio 4000mm grafite