Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42532100
Cod. Produttore
42532100
Cod. EAN
8012952088816

Informazioni di prodotto

PALO C BASE 1420 102 H=5000MM ANTRACITE
Palo con base in acciaio zincato a caldo, verniciato in polvere di poliestirene termoindurente di colore antracite. Dotato di finestra di ispezione completa di due fusibili da 16A e morsettiera asportabile, con viteria in acciaio inox. L’attacco palo è di 60 mm ed è necessario acquistare quattro tirafondi da interrare per l’installazione. Il palo è progettato per garantire resistenza alla spinta del vento secondo le normative vigenti (DM 14/01/2008 e EN 40-3-1), assicurando robustezza e affidabilità per applicazioni di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Palo con base

colore

Antracite

Tipologia

Cilindrico

materiale

Acciaio

forma sfalsata

diametro estremità del piedistallo

320 mm

Produttore

Palo base antracite acciaio zincato H5000mm illuminazione stradale