Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42537100
Cod. Produttore
42537100
Cod. EAN
8012952094626

Informazioni di prodotto

PALO 1478 H=4600MM GRAFITE
Palo urbano da interrare realizzato in acciaio zincato a caldo, con sezione semicilindrica e privo di saldature, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Il palo è dotato di foro per l’ingresso del cavo di alimentazione e di attacco testa palo con diametro di 60 mm, che ne facilita l’installazione e il collegamento con gli apparecchi di illuminazione. La superficie è verniciata con polvere di poliestirene termoindurente di colore grafite, che assicura una protezione ottimale contro gli agenti atmosferici e una finitura estetica moderna e sobria. Il palo pesa 50 kg, è conforme alle normative CE e ai test di resistenza al vento secondo le norme EN 40-3-1, garantendo sicurezza e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Ideale per l’illuminazione urbana, unisce funzionalità e design per migliorare l’efficienza degli impianti di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Palo Urban da interrare

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

114 mm

A cono

Produttore

Palo urbano zincato 4600mm grafite per illuminazione esterna