Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42537200
Cod. Produttore
42537200
Cod. EAN
8012952098709

Informazioni di prodotto

PALO 1478 H=4600MM ANTRACITE
Palo Urban da interrare in acciaio zincato a caldo, privo di saldature, con sezione semicilindrica. Predisposto con foro per l’ingresso del cavo di alimentazione e attacco testa palo di diametro 60 mm. Verniciatura in polvere di poliestirene termoindurente di colore antracite, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il palo ha un’altezza di 4600 mm e un peso di 50 kg, progettato per un’installazione sicura e stabile. Adatto per applicazioni di illuminazione esterna, è conforme alle normative CE e testato per la resistenza alla spinta del vento secondo la norma EN 40-3-1. Descrizione del produttore: Palo Urban da interrare - Lucerna

colore

Antracite

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

114 mm

A cono

Produttore

Palo Urban acciaio zincato 4600mm antracite illuminazione esterna