› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Palo illuminazione stradale acciaio zincato base 3100mm grigio

Cod. Rexel DS42527600
Cod. Produttore 42527600
Cod. EAN 8012952098464

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Altezza: 3100 mm
  • Diametro fissaggio: 60 mm
  • Peso: 28 kg
  • Colore: Grigio Grey 9007
  • Fusibile: 16A integrato
  • Connessione: Post top Ø60 mm
  • Serie: 1440

Descrizione del prodotto

Colonna con base realizzata in acciaio zincato e verniciato con polvere di poliestirene termoindurente di colore grigio. Progettata con foro per l’ingresso del cavo di alimentazione, dotata di finestra di ispezione con bornera estraibile a 4 poli/3 vie da 10 mm² e derivazione da 2,5 mm², completa di fusibile da 16A. La colonna presenta un fissaggio post-top di diametro 60 mm per bracci accessori 513 o 532. La versione con base è fornita con 4 perni di ancoraggio, da interrare con viti, dadi e tappi. Il prodotto ha un peso di 28 kg e garantisce resistenza al carico del vento secondo le normative vigenti. Ideale per applicazioni di illuminazione esterna, unisce robustezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Palo con base

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

116 mm

A cono

Palo illuminazione stradale acciaio zincato base 3100mm grigio