Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99190700
Cod. Produttore
99190700
Cod. EAN
8012952312607

Informazioni di prodotto

PALO 60 5 H=3000MM NERO
Palo conico in vetroresina di colore nero, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV, che garantisce inalterabilità della superficie anche in presenza di agenti corrosivi. Questo palo è elettricamente isolante, estremamente flessibile al vento e meno pericoloso in caso di urti rispetto ai pali in alluminio o acciaio. Ha un diametro di attacco di 60 mm e un peso di 2,4 kg. È consigliato per l’installazione di corpi illuminanti leggeri e di piccole dimensioni, particolarmente adatto per zone private grazie al fattore estetico e alla resistenza al vandalismo. Può essere installato sia su basetta che interrato, secondo le necessità. Descrizione del produttore: Palo in vetroresina

colore

Nero

Tipologia

Cilindrico

materiale

Altro

diametro estremità del piedistallo

60 mm

Produttore

Palo conico vetroresina nero 3000mm per illuminazione privata